得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 台刷 |
耐酸 | 沒有 |
鬃毛顏色 | 黑色 |
刷毛材料 | 馬毛, 坦皮科 |
鬃毛類型 | Medium |
刷子長度 | 8" |
刷子類型 | 短手柄 |
筆刷寬度 | 3" |
顏色編碼系統 | 沒有 |
符合FDA | 沒有 |
處理顏色 | 木材 |
手柄長度 | 5.25“ |
處理材料 | 木材 |
總長度 | 13.25“ |
溫度 抵抗性 | 是 |
修剪長度 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 6.86 |
原產地 | US |