得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 實用刷 |
耐酸 | 是 |
塊料 | 橡膠和皮革 |
塊大小 | 1英寸x 13-3 / 4英寸 |
鬃毛顏色 | 皮膚護理 |
刷毛材料 | 鈹銅 |
刷子長度 | 6" |
筆刷寬度 | 3" |
顏色編碼系統 | 沒有 |
符合FDA | 沒有 |
手柄長度 | 7.5“ |
處理材料 | 木材 |
行數 | 19 |
總長度 | 13.5“ |
溫度 抵抗性 | 是 |
修剪長度 | 1.25“ |
船重(kg) | 1.9 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 17.15 |
HS代碼 | 9603500000 |