項目 | 推掃帚 |
耐酸 | 是 |
塊料 | 硬木 |
塊大小 | 24“ |
鬃毛顏色 | 灰色 |
刷毛材料 | 聚丙烯 |
掃帚應用 | 平滑 |
掃帚連接類型 | 螺紋的 |
掃帚等級 | 輕鬆的工作 |
掃帚柄直徑 | 15機構/ 16“ |
掃把手柄長度 | 56.5“ |
掃帚柄材質 | 金屬 |
掃把手柄頭材料 | 塑料 |
顏色編碼系統 | 沒有 |
處理顏色 | 黑色 |
修剪長度 | 3.25“ |
船重(kg) | 1.92 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 151.13 |
船寬(厘米) | 17.78 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 塊料 | 塊大小 | 鬃毛顏色 | 刷毛材料 | 掃帚應用 | 掃帚等級 | 修剪長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7920-00-243-3407 | 硬木 | 18“ | 黑色 | 50%坦皮科,50%優質聚酯 | 平滑 | 中型 | 3" | 新台幣1,745元 | ||
7920-01-554-7100 | 木材 | 16“ | - | 聚丙烯 | - | - | 6" | 新台幣1,327元 | ||
7920-00-267-2967 | 硬木 | 16“ | - | - | - | - | 6.75“ | 新台幣1,196元 | ||
7920-01-630-1595 | 硬木 | 24“ | 褐色 | 聚丙烯 | 粗暴 | 重負 | 3.75“ | 新台幣2,606元 | ||
7920-01-630-3062 | 硬木 | 24“ | 黑色 | 聚丙烯 | - | 中型 | 3.25“ | 新台幣2,605元 |