項目 | 鍵盤掛鎖 |
身體顏色 | 銀色 |
車身飾面 | 鍍鉻 |
身高 | 2 5機構/ 64“ |
主體材料 | 鍍鉻黃銅 |
身材 | 矩形 |
身體厚度 | 63機構/ 64“ |
車身寬度 | 2 15機構/ 64“ |
需要控制鍵註冊 | 是 |
密鑰類型 | 鍵控不同 |
鍵槽類型 | 哨兵 |
保險槓數量 | 0 |
針數 | 0 |
用鑰匙號打開 | 密碼 |
可更新密鑰 | 沒有 |
安全級別 | 高安全性 |
卸扣配置 | U型 |
ckle銬直徑。 | 3機構/ 8“ |
ckle鎖高度 | 2" |
卸扣材料 | 硬化硼 |
卸扣類型 | 已提交 |
鎖寬度 | 1 3機構/ 32“ |
三方圈 | 矩形 |
耐候性 | 耐腐蝕性 |
船重(kg) | 0.6 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8301100000 |
產品 | 型號 | 卸扣材料 | 身高 | 身體厚度 | 卸扣類型 | 鎖寬度 | 耐候性 | 車身寬度 | 可更新密鑰 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLM330 / 25B-KD | 硬化硼 | 1 37機構/ 64“ | 7機構/ 8“ | 已提交 | 1" | IP68超級耐候性,完全防塵,可持續浸入水中 | 1 57機構/ 64“ | - | 新台幣7,143元 | ||
PLM330 / 50B-KD | 硬化硼 | 1 37機構/ 64“ | 7機構/ 8“ | 已提交 | 1" | IP68超級耐候性,完全防塵,可持續浸入水中 | 1 57機構/ 64“ | - | 新台幣7,327元 | ||
PLM340 / 25B-KD | 硬化硼 | 2 5機構/ 64“ | 63機構/ 64“ | 已提交 | 1 3機構/ 32“ | IP68超級耐候性,完全防塵,可持續浸入水中 | 2 15機構/ 64“ | - | 新台幣8,471元 | ||
PLM340 / 50B-KD | 硬化硼 | 2 5機構/ 64“ | 63機構/ 64“ | 已提交 | 1 3機構/ 32“ | IP68超級耐候性,完全防塵,可持續浸入水中 | 2 15機構/ 64“ | - | 新台幣8,680元 | ||
PLM350 / 25B-KD | 硬化硼 | 2 5機構/ 64“ | 1.187“ | 已提交 | 1.25“ | IP68超級耐候性,完全防塵,可持續浸入水中 | 2 53機構/ 64“ | 是 | 新台幣11,491元 | ||
PLM350 / 50B-KD | 硬化硼 | 2 17機構/ 64“ | 1.187“ | 已提交 | 1.25“ | IP68超級耐候性,完全防塵,可持續浸入水中 | 2 53機構/ 64“ | 是 | 新台幣11,676元 | ||
PL330 / 25B-KD | 硬化硼 | 1 37機構/ 64“ | 7機構/ 8“ | 已提交 | 1" | 耐腐蝕性 | 1 57機構/ 64“ | 是 | 新台幣5,187元 |