項目 | 全天候掛鎖 |
身體顏色 | 銀色 |
身體直徑 | 2.375“ |
車身飾面 | 塑膠塗層 |
身高 | 2.375“ |
主體材料 | 不銹鋼 |
身材 | 圓盤 |
身體厚度 | 1" |
車身寬度 | 2.375“ |
顏色 | 銀色 |
密鑰類型 | 一樣 |
保險槓數量 | 0 |
鍵數 | 2 |
針數 | 4 |
用鑰匙號打開 | 113 |
安全級別 | 高安全性 |
卸扣配置 | 籠罩 |
ckle銬直徑。 | 5機構/ 16“ |
ckle鎖高度 | 1機構/ 2“ |
卸扣材料 | 不銹鋼 |
卸扣類型 | 籠罩 |
鎖寬度 | 11機構/ 16“ |
三方圈 | 圓形 |
耐候性 | 是 |
耐候性 | 極高的耐腐蝕性 |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8301108000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | ckle銬直徑。 | 身體直徑 | 身高 | ckle鎖高度 | 卸扣材料 | 鎖寬度 | 耐候性 | 身體厚度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25EC / 70 KA | 3機構/ 8“ | 2.75“ | 2 4機構/ 5“ | 3機構/ 4“ | 硬化鋼 | 3機構/ 4“ | 高耐腐蝕性 | 1.187“ | 1 | 新台幣1,851元 | ||
24IB / 50 KA | 1機構/ 4“ | 2" | 2" | 3機構/ 8“ | 不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 極高的耐腐蝕性 | 1" | 1 | 新台幣1,086元 | ||
26/80 卡 | 13機構/ 32“ | 3.25“ | 3.25“ | 11機構/ 16“ | 硬化鋼 | 1" | 高耐腐蝕性 | 1.25“ | 1 | 新台幣2,858元 | ||
26/90 卡 | 15機構/ 32“ | 3.75“ | 3.75“ | 5機構/ 8“ | 硬化鋼 | 1" | 高耐腐蝕性 | 1.25“ | 1 | 新台幣3,903元 | ||
24IB/70KAx2 | 3機構/ 8“ | 2.75“ | - | 11機構/ 16“ | 不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 極高的耐腐蝕性 | 1.187“ | 2 | 新台幣3,473元 | ||
28/70 KAx2 | 3機構/ 8“ | 2.75“ | - | 3機構/ 4“ | 硬化鋼 | 3機構/ 4“ | 高耐腐蝕性 | 1.187“ | 2 | 新台幣2,312元 | ||
28/70 卡 | 3機構/ 8“ | 2.75“ | 2.75“ | 3機構/ 4“ | 硬化鋼 | 3機構/ 4“ | 高耐腐蝕性 | 1.187“ | 1 | 新台幣991元 |