項目 | 沉 |
內部Dia。 | 0.171“ |
長度公差 | -0 / + 0.010“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 0.241“ |
洛氏硬度 | B80 |
螺絲尺寸 | #10 |
拉伸強度 | 70,000 PSI |
厚度 | 0.03“ |
厚度公差 | +/- 0.003英寸 |
類別 | 加長 |
寬度公差 | +/- 0.002英寸 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 螺絲尺寸 | 厚度 | 厚度公差 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DMA4 | 0.171“ | 0.241“ | #10 | 0.005“ | +/- 0.0005英寸 | 50 | 新台幣1,453元 | |
2DMA5 | 0.171“ | 0.241“ | #10 | 0.016“ | +/- 0.001英寸 | 50 | 新台幣1,497元 | |
2DMA7 | 0.234“ | 0.303“ | 1機構/ 4“ | 0.005“ | +/- 0.0005英寸 | 50 | 新台幣1,437元 | |
2DMA8 | 0.234“ | 0.303“ | 1機構/ 4“ | 0.016“ | +/- 0.001英寸 | 50 | 新台幣1,266元 | |
2DMA9 | 0.234“ | 0.303“ | 1機構/ 4“ | 0.03“ | +/- 0.003英寸 | 50 | 新台幣1,572元 | |
2DMC1 | 0.289“ | 0.365“ | 5機構/ 16“ | 0.005“ | +/- 0.0005英寸 | 50 | 新台幣1,456元 | |
2DMC2 | 0.289“ | 0.365“ | 5機構/ 16“ | 0.016“ | +/- 0.001英寸 | 50 | 新台幣1,408元 |