得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 肩螺釘 |
驅動器大小 | 3機構/ 16“ |
光驅類型 | 六角插座 |
頭戴 | 0.543-0.562“ |
頭高 | 0.24至0.25“ |
頭部風格 | 標準 |
材料 | 18-8不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 70000 PSI |
洛氏硬度 | B55 |
剪切強度 | 沒有評分 |
肩直徑。 | 3機構/ 8“ |
肩寬 | 6.5“ |
肩寬公差 | +/- 0.005英寸 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
螺紋長度 | 1機構/ 2“ |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7318158030 |
原產地 | US |