準確的 Mfd 產品 Was407m10 |平墊圈,2mm 厚 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

精確製造產品組 WAS407M10 平墊圈,厚度 2 mm | CG6LNJ 484Y58

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS407M10 平墊圈,2mm 厚

有現貨
貨號:CG6LNJ 型號:WAS407M10交叉編號:484Y58

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$656 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平墊圈
布氏硬度250
顏色灰色
樸素
適合螺栓尺寸M10
洛氏硬度C25
標準ASME B18.22.1
測量系統公制
厚度2 mm
厚度公差+/- 0.20mm
墊圈內徑。10.5 mm
墊圈材質不銹鋼
墊圈材質等級316
墊圈外徑20 mm
墊圈類型平墊圈

送貨信息:

原產地US

產品詳細說明:

  • 一般用途

產品型號

產品型號適合螺栓尺寸測量系統厚度厚度公差墊圈內徑。墊圈外徑價錢
精確製造產品組 WAS407M12 平墊圈,厚度 2.5 mm | CG6LNK 484Y59 WAS407M12M12公制2.5 mm+/- 0.20mm13.0 mm24 mm新台幣862元
詢價
精確製造產品組 WAS407M5 平墊圈,厚度 1 mm | CG6LNL 484Y55 WAS407M5M5公制1 mm+/- 0.10mm5.3 mm10 mm新台幣453元
詢價
精確製造產品組 WAS407M6 平墊圈,厚度 1.6 mm | CG6LNM 484Y56 WAS407M6M6公制1.6 mm+/- 0.20mm6.4 mm12 mm新台幣571元
詢價
精確製造產品組 WAS407M8 平墊圈,厚度 1.6 mm | CG6LNN 484Y57 WAS407M8M8公制1.6 mm+/- 0.20mm8.4 mm16 mm新台幣623元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS407M10 平墊圈,2mm 厚
新台幣656元 /單元