得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 肩螺釘 |
課程 | 2A |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
完 | 樸素 |
頭戴 | 3機構/ 4“ |
頭高 | 1機構/ 4“ |
頭部風格 | 十六進制 |
材料 | 18-8不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 80,000 PSI |
洛氏硬度 | B85至B95 |
肩直徑。 | 1機構/ 2“ |
肩寬 | 1.5“ |
肩寬公差 | +/- 0.005英寸 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
UPC | 212727649862 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7318158055 |
原產地 | US |