得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 建築螺栓 |
桶直徑。 | 1機構/ 2“ |
桶頭直徑 | 3機構/ 4“ |
槍頭高度 | 3機構/ 16“ |
槍管長度 | 3" |
機筒螺紋深度 | 3機構/ 4“ |
光驅類型 | 未開槽 |
完 | 樸素 |
頭部風格 | 桁架 |
材料 | 黃銅 |
洛氏硬度 | B60 |
螺絲頭直徑 | 37機構/ 64“ |
螺絲頭高度 | 0.190“ |
螺絲材質 | 鍍黃銅鋼 |
螺紋長度 | 1-1 / 2“ |
拉伸強度 | 55000 PSI |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
類別 | 滾花 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7415338010 |
原產地 | US |