得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M8x1.25 |
緊固件長度 | 25 |
完 | 樸素 |
級 | 316H5 |
頭高 | 5 mm |
頭型 | 標準 |
頭寬 | 13 mm |
總長: | 25mm |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 25 mm |
洛氏硬度 | C25 |
螺絲類型 | 六角頭螺釘 |
標準 | 符合RoHS |
測量系統 | 公制 |
拉伸強度 | 130,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 公制 |
船重(kg) | 0.02 |
原產地 | US |