得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 內六角螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | #8-32 |
驅動器大小 | 9機構/ 64“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
級 | 316H5 |
頭戴 | 0.2656“ |
頭高 | 0.1719“ |
頭型 | 圓柱 |
孔的大小 | 不通風 |
總長: | 3機構/ 8“ |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 130,000 PSI |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 3 / 8 |
洛氏硬度 | C25 |
自鎖元件 | 沒有 |
標準 | ASME B18.3 |
次數 | 內六角螺釘 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋直徑 | #8 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
原產地 | US |