扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

精準製造產品組 ZSS616M6X40 內六角螺絲,長度 40 毫米,M6 x 1 螺紋尺寸,316H5 等級 | CG6LZJ 484Z55

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X40 內六角螺釘,40mm 長,M6 x 1 螺紋尺寸,316H5 等級

有現貨
貨號:CG6LZJ 型號:ZSS616M6X40交叉編號:484Z55

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$982 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸M6x1
驅動器大小5 mm
光驅類型六角插座
樸素
316H5
頭戴10 mm
頭高6.0 mm
頭型圓柱
孔的大小不通風
總長:40mm
Min.最小Tensile Strength抗拉強度125,000 PSI
Min.最小Thread Length螺紋長度28 mm
洛氏硬度C25
自鎖元件沒有
標準DIN 912、ISO 4762
次數內六角螺釘
測量系統公制
螺紋直徑M6
螺紋方向右手
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.01
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X40 內六角螺釘,40mm 長,M6 x 1 螺紋尺寸,316H5 等級
新台幣982元 /單元