扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

精準製造產品組 ZSS616M8X30 內六角螺絲,長度 30 毫米,M8 x 1.25 螺紋尺寸,316H5 等級 | CG6LZM 484Z58

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M8X30 內六角螺釘,30mm 長,M8 x 1.25 螺紋尺寸,316H5 等級

有現貨
貨號:CG6LZM 型號:ZSS616M8X30交叉編號:484Z58

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$979 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸M8x1.25
驅動器大小6 mm
光驅類型六角插座
樸素
316H5
頭戴13 mm
頭高8.0 mm
頭型圓柱
孔的大小不通風
總長:30“
Min.最小Tensile Strength抗拉強度130,000 PSI
Min.最小Thread Length螺紋長度30 mm
洛氏硬度C25
自鎖元件沒有
標準ASME B18.3
次數內六角螺釘
測量系統公制
螺紋直徑M8
螺紋方向右手
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.02
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M8X30 內六角螺釘,30mm 長,M8 x 1.25 螺紋尺寸,316H5 等級
新台幣979元 /單元