項目 | 浴室水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 4" |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 5" |
碗形 | 橢圓形 |
碗尺寸 | 9-1/2" x 14-3/4" |
顏色 | 不銹鋼 |
排水口 | 1.5“ |
水龍頭操作 | 按鈕 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
測量 | 14 |
安裝類型 | 壁燈 |
站點數 | 1 |
總高度 | 12.75“ |
總長度 | 18“ |
總寬度 | 18“ |
住宅/商業 | 商鋪 |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 52.83 |
船長(厘米) | 78.49 |
船寬(厘米) | 44.96 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1657-1-BP-04-M | 14.5“ | 12.5“ | 新台幣38,037元 |