項目 | 暗槽 |
環境溫度。 範圍 | 0度至104度F |
壓載數量 | 1 |
鎮流器類型 | 電子即時啟動 |
夾具類型 | 直接/間接 |
燈具功率 | 56W |
身高 | 5.5“ |
房屋裝修 | 高光白色烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 2 |
燈的類型 | F32T8 |
燈瓦 | 32W |
總長: | 48“ |
電壓 | 120到277V |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 13.83 |
船高(厘米) | 122.94 |
船長(厘米) | 65.28 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 9405106020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 燈具功率 | 燈的類型 | 燈瓦 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2AV G 2 CF40 MDR MVOLT GEB10PS | 78W | F4030BX | 40W | 24“ | - | 詢價
|