項目 | LED暗槽 |
色溫 | 4000K |
顯色指數 | 82 |
設計 | 建築槽 |
調光/非調光 | 可調光 |
身高 | 4.375“ |
LED更換 | 3燈LFL |
總長: | 48“ |
流明 | 4000 |
每瓦流明 | 102年到119年 |
額定壽命 | 50,000小時。 |
電壓 | 120到277 VAC |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 39 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 11.13 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9405103000 |
型號 | 色溫 | 項目 | LED更換 | 流明 | 每瓦流明 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FSL4 30L EZ1 LP835 | 3500K | LED暗槽 | 2燈LFL | 3000 | 102年到118年 | 120到277 VAC | 31 | 新台幣10,599元 | |
2FSL4 30L EZ1 LP840 | 4000K | LED暗槽 | 2燈LFL | 3000 | 102年到118年 | 120到277 VAC | 31 | 新台幣10,481元 | |
2FSL4 40L EZ1 LP835 | 3500K | LED暗槽 | 3燈LFL | 4000 | 102年到119年 | 120到277 VAC | 39 | 新台幣12,755元 | |
2FSL4 48L EZ1 LP835 | 3500K | LED暗槽 | 4燈LFL | 4800 | 100年到116年 | 120到277 VAC | 46 | 新台幣13,002元 | |
2FSL4 48L EZ1 LP840 | 4000K | LED暗槽 | 4燈LFL | 4800 | 100年到116年 | 120到277 VAC | 46 | 新台幣14,813元 | |
2FSL4 40L EOHN LP840 | 4000K | 暗槽 | - | 4000 | 102.0 | 120年到277年 | - | 新台幣10,113元 |