項目 | LED暗槽 |
色溫 | 4000K |
顯色指數 | 82 |
調光/非調光 | 可調光 |
綠色認證或其他認可 | DesignLights聯盟(DLC) |
身高 | 3.25“ |
LED更換 | 3燈LFL |
總長: | 48“ |
流明 | 4800 |
每瓦流明 | 94 |
額定壽命 | 50,000小時。 |
溫度。 範圍 | 0度至104度F |
電壓 | 120到277 VAC |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 51 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 9.75 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9405103000 |
型號 | 商品保修條款 | 色溫 | 顯色指數 | 瓦 | LED更換 | 流明 | 每瓦流明 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GTL4 LP835 | 5年 | 3500K | 82 | 39 | 2燈LFL | 4000 | 93 | -20至104度F | 新台幣9,095元 | |
2GTL4 LP840 | 5年 | 4000K | 80 | 39 | 2燈LFL | 4000 | 97 | -20至104度F | 新台幣8,630元 | |
2GTL 4 30升EZ1 LP835 | 5年 | 3500K | 82 | 32 | 2燈LFL | 3000 | 96 | 0度至104度F | 新台幣7,141元 | |
2GTL 4 30升EZ1 LP840 | 5年 | 4000K | 82 | 32 | 2燈LFL | 3000 | 96 | 0度至104度F | 新台幣8,216元 | |
2GTL 4 48升EZ1 LP835 | 5年 | 3500K | 82 | 51 | 3燈LFL | 4800 | 94 | 0度至104度F | 新台幣10,120元 | |
2GTL 4 60升EZ1 LP835 | 5年 | 3500K | 82 | 59 | 4燈LFL | 6000 | 94 | 0度至104度F | 新台幣11,406元 | |
2GTL 4 60升EZ1 LP840 | 5年 | 4000K | 82 | 59 | 4燈LFL | 6000 | 94 | 0度至104度F | 新台幣12,254元 |