項目 | LED暗槽 |
色溫 | 3500K |
顯色指數 | 82 |
設計 | 體積夾具 |
調光/非調光 | 是 |
綠色認證或其他認可 | DesignLights聯盟(DLC) |
身高 | 3.125“ |
LED更換 | U型彎 |
總長: | 24“ |
流明 | 3300 |
每瓦流明 | 73 |
額定壽命 | 50,000小時。 |
溫度。 範圍 | 0到25度C |
電壓 | 120年到277年 |
瓦 | 38 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 7.94 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 67.31 |
HS代碼 | 9405106020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流明 | 色溫 | 設計 | 每瓦流明 | 額定壽命 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 商品保修條款 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL2 33L固件A19 EZ1 LP835 N100 | 3300 | 3500K | 環境槽 | 80 | 50,000小時。 | 0到25度C | 120年到277年 | - | 新台幣10,900元 | ||
2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 | 3500 | 3500K | 建築槽 | 80 | 50,000小時。 | 0到25度C | 120年到277年 | - | 新台幣18,747元 | ||
2VTL2 33升ADP EZ1 LP835 N100 | 3600 | 3500K | 體積夾具 | 100 | 50,000小時。 | 0至104度F | 120/277 | 5年有限保修 | - | 詢價
| |
2GTL 2 20升EZ1 LP835 | 2000 | 3500K | 經濟 | 95 | 50,000小時。 | 0度至104度F | 120到277 VAC | 5年 | 新台幣7,165元 | ||
2GTL 2 20升EZ1 LP840 | 2000 | 4000K | 經濟 | 95 | 50,000小時。 | 0度至104度F | 120到277 VAC | 5年 | 新台幣6,773元 | ||
2GTL 2 33升EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | - | 103 | 50,000小時。 | 0度至104度F | 120到277 VAC | 5年 | 新台幣6,668元 | ||
2GTL 2 33升EZ1 LP840 | 3300 | 4000K | - | 103 | 50,000小時。 | 0度至104度F | 120到277 VAC | 5年 | 新台幣6,579元 |