LITHONIA LIGHTING 2RTL2RT 33L EZ1 LP835 LED 燈槽套件 2 x 2 3000l 45w
貨號:AC4XCA
型號:2RTL2RT 33L EZ1 LP835交叉編號:31A165
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | LED天花燈套件 |
色溫 | 3500K |
顯色指數 | 82 |
調光/非調光 | 可調光 |
綠色認證或其他認可 | DesignLights聯盟(DLC) |
身高 | 3.125“ |
LED更換 | U型彎 |
總長: | 24“ |
流明 | 3000 |
每瓦流明 | 66 |
溫度。 範圍 | 0至104度F |
UPC | 753573756743 |
電壓 | 120/277 |
商品保修條款 | 5年有限保修 |
瓦 | 45 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 10.89 |
船高(厘米) | 7.95 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9405106020 |
原產地 | MX |