項目 | 暗槽 |
環境溫度。 範圍 | 0度至104度F |
壓載數量 | 1 |
鎮流器類型 | 電子程序開始 |
夾具類型 | 鏡片 |
燈具功率 | 58W |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
身高 | 3.75“ |
房屋裝修 | 高光白色烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
燈色溫度 | 4100K |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 2 |
燈的類型 | T8 |
燈瓦 | 32W |
總長: | 48“ |
建議的燈號 | 4年60月 |
UPC | 745980988732 |
電壓 | 120到277V |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 9.41 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9405994090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 隨附燈 | 環境溫度。 範圍 | 壓載數量 | 燈泡數量 | 燈的類型 | 燈瓦 | 總長: | 建議的燈號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2U 中壓 | 沒有 | 0度至104度F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24“ | 2ETT6 | 新台幣6,602元 | ||
PT3 MV | 沒有 | 0度至104度F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48“ | 4年60月 | 新台幣6,424元 | ||
2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS | 沒有 | 32度至104度F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48“ | 4年60月 | - | 詢價
| |
GT2 MV | 沒有 | 0度至104度F | 1 | 2 | F32T8 | 32W | 48“ | 4年60月 | 新台幣5,043元 | ||
GT2U MV | 沒有 | 0度至104度F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24“ | - | 新台幣5,290元 | ||
GT3 MV | 沒有 | 0度至104度F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48“ | 4年60月 | 新台幣5,939元 | ||
GT4 MV | 沒有 | 0度至104度F | 1 | 4 | F32T8 | 32W | 48“ | 4年60月 | 新台幣5,100元 |