項目 | LED罐燈改造套件 |
色溫 | 3000K |
顯色指數 | 80 |
調光/非調光 | 可調光 |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
身高 | 12 19機構/ 32“ |
套件內容 | 中型底座,線夾 |
LED更換 | 65W INC / 16W CFL |
總長: | 29 11機構/ 16“ |
流明 | 435 |
每瓦流明 | 55 |
標稱尺寸 | 6" |
插座類型 | E26 |
溫度。 範圍 | -18度至100度F |
電壓 | 120 |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 7.9 |
信號寬度 | 6 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 9405994090 |
型號 | 插座類型 | 顯色指數 | 調光/非調光 | 溫度。 範圍 | 瓦 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6BPMW LED | Medium | 86 | 不可調光 | 0度至104度F | 8.9 | 7.625“ | 3.875“ | 3.875“ | - | 詢價
|
5BPMW LED | E26 | 80 | 可調光 | -18度至100度F | 9 | 4.88“ | 3.875“ | 4.875“ | 新台幣2,880元 | |
6BPMW 高亮度 LED | E26 | 80 | 可調光 | -18度至100度F | 15.2 | 7.625 | 3.875“ | 3.875“ | - | 詢價
|