項目 | 重型熒光燈 |
環境溫度。 範圍 | 50至104度F |
壓載數量 | 1 |
鎮流器類型 | 電子產品 |
通道接頭 | 卡入式刀架 |
通道寬度 | 8" |
夾具類型 | 重型T8系列 |
燈具功率 | 172 |
身高 | 6.625“ |
房屋裝修 | 高光白 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 2 |
燈的類型 | F96T8HO |
燈瓦 | 86 |
總長: | 96“ |
安裝 | 單獨或連續,直接暴露或懸浮 |
反射鏡類型 | 光圈 |
電壓 | 120-277 |
信號寬度 | 13.38“ |
船重(kg) | 12.6 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 246.38 |
船寬(厘米) | 36.32 |
HS代碼 | 9405408000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 環境溫度。 範圍 | 夾具類型 | 燈具功率 | 身高 | 項目 | 反射鏡類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 2 96T8HO 伏特 GEB10PS | -20至158度F | 通用標準系列 | 146 | 4" | 標準系列熒光燈 | 非開孔 | 12“ | 新台幣9,588元 | 詢價
| |
LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS | 50至104度F | 通用標準系列 | 146 | 4" | 標準系列熒光燈 | 光圈 | 12“ | 新台幣8,752元 |