項目 | 通道熒光燈 |
環境溫度。 範圍 | 0至104度F |
壓載數量 | 1 |
鎮流器類型 | 電子產品 |
夾具類型 | 一般用途 |
燈具功率 | 50 |
腳註 | 9 |
身高 | 3" |
房屋裝修 | 光澤白色琺瑯 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 2 |
燈的類型 | F32T8 |
燈瓦 | 28 |
總長: | 48“ |
金屬量規 | 12 |
安裝 | 個人或行,表面或懸浮 |
UPC | 745973789865 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 4.38“ |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8539310070 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 燈泡數量 | 環境溫度。 範圍 | 鎮流器類型 | 燈的類型 | 燈瓦 | 總長: | 金屬量規 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 232 中壓機 | 2 | 0至104度F | 即時啟動 | 32WT8 | 32 | 48“ | 鐵件 | 表面或懸浮 | 新台幣2,939元 | ||
Z 217 中壓機 | 2 | 0至104度F | 即時啟動 | 17WT8 | 17 | 24“ | 鐵件 | 表面或懸浮 | 新台幣2,452元 | ||
TZ 232 中型 | 4 | 0至104度F | 即時啟動 | 25WT8 | 32 | 96“ | 鐵件 | 表面或懸浮 | 新台幣4,573元 | 詢價
| |
ZM 1 15T8 120 RE | 1 | 0至104度F | 預熱 | F15T8 | 15 | 18“ | 鐵件 | 表面或懸浮 | 新台幣1,593元 | ||
Z125MV | 1 | 0至104度F | 電子產品 | F25T8 | 22 | 36“ | 12 | 個人或行,表面或懸浮 | 新台幣3,222元 | ||
Z132MV | 1 | 0至104度F | T8電子 | F32T8 | 28 | 48“ | - | 個人或行 | 新台幣3,031元 | ||
TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | 4 | 0至104度F | T8電子,單 | F32T8 | 28 | 96“ | - | 個人或行 | 新台幣4,097元 | 詢價
|