項目 | 高級系列熒光燈 |
環境溫度。 範圍 | 32至104度F |
壓載數量 | 1 |
鎮流器類型 | 電子產品 |
通道接頭 | 帶四分之一轉閂鎖的通道蓋,端板上的螺釘 |
通道寬度 | 4-3 / 8“ |
夾具類型 | 通用高級系列 |
燈具功率 | 56 |
身高 | 4.25“ |
房屋裝修 | 高光、烤白色琺瑯 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 2 |
燈的類型 | F32T8 |
燈瓦 | 32 |
總長: | 48“ |
金屬量規 | 20 |
安裝 | 逐行,直接到表面,懸浮 |
反射鏡類型 | 非開孔 |
UPC | 745980497548 |
電壓 | 120-277 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 4.83 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 9405408000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 項目 | 環境溫度。 範圍 | 壓載數量 | 燈泡數量 | 燈瓦 | 總長: | 安裝 | 反射鏡類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | 高級系列熒光燈 | 0至104度F | 2 | 3 | 28 | 48“ | 單位,行,表面或懸浮 | 非開孔 | 新台幣5,158元 | ||
EJSA 2 32 伏 GEB10IS | 高級系列熒光燈 | 32至104度F | 1 | 2 | 32 | 48“ | 逐行,直接到表面,懸浮 | 光圈 | 新台幣4,697元 | ||
L 1 32 伏 GEB10IS | 標準系列熒光燈 | 32至104度F | 1 | 1 | 32 | 48“ | 單位,行,表面或懸浮 | 非開孔 | 新台幣3,874元 | ||
TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | 高級系列熒光燈 | 32至104度F | 2 | 4 | 28 | 96“ | 逐行,直接到表面,懸浮 | 非開孔 | 新台幣9,499元 | 詢價
| |
TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | 高級系列熒光燈 | 32至104度F | 2 | 4 | 109 | 96“ | 逐行,直接到表面,懸浮 | 光圈 | 新台幣9,658元 | 詢價
| |
TL 1 32 伏 GEB10IS | 標準系列熒光燈 | 32至104度F | 1 | 2 | 32 | 96“ | 單位,行,表面或懸浮 | 非開孔 | 新台幣8,020元 | 詢價
| |
L 2 32 MVOLT GEB10 IS | 標準系列熒光燈 | 0至104度F | 1 | 2 | 28 | 48“ | 單獨或連續,直接暴露或懸浮 | 非開孔 | 新台幣3,657元 |