得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 氣密裝置 |
環境溫度。 範圍 | 0度至25度 |
壓載數量 | 1 |
鎮流器類型 | 電子程序開始 |
夾具類型 | 工業 |
燈具功率 | 34W |
身高 | 4.75“ |
房屋裝修 | 高光、烤白色琺瑯 |
外殼材質 | 玻璃纖維 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 2 |
燈的類型 | T8 |
燈瓦 | 17 |
總長: | 28“ |
鏡頭類型 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 表面 |
備用鏡頭 | BMPCL |
UPC | 820476334313 |
電壓 | 120年到277年 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 3.08 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 72.9 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9405103000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 燈瓦 | 燈具功率 | 身高 | 總長: | 鏡頭類型 | 安裝 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC150I M12 | 150 | 150 | 4.5“ | 9" | 透明玻璃球 | 天花燈 | 120 | 4.5“ | 新台幣1,843元 | ||
VP150I M12 | 150 | 150 | 4.5“ | 9.875“ | 透明玻璃球 | 垂飾 | 120 | 4.5“ | - | 詢價
| |
大眾150I M12 | 150 | 150 | 7.25“ | 10“ | 透明玻璃球 | 壁燈 | 120 | 4.5“ | 新台幣2,741元 | ||
大眾42L M6 | 42 | 42 | 8.75“ | 11.875“ | 透明玻璃球 | 壁燈 | 120 | 5.75“ | - | 詢價
|