項目 | 熒光高棚燈具 |
環境溫度。 範圍 | 0度至104度F |
壓載數量 | 2 |
鎮流器類型 | 電子程序開始 |
燈具功率 | 198W |
身高 | 4.75“ |
房屋裝修 | 高光白色烤瓷釉 |
外殼材質 | 22 ga。 Steel鋼 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 6 |
燈的類型 | T8 |
燈瓦 | 28W |
總長: | 48“ |
配光 | 傳播 |
安裝 | 天花板或懸吊 |
安裝高度 | 15至25英尺 |
反光材料 | 鋁 |
反射鏡類型 | 光圈 |
Mtg的空間。 身高比 | 2 |
UPC | 784231486757 |
電壓 | 120到277V |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 10.02 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 125.98 |
船寬(厘米) | 65.28 |
HS代碼 | 9405106020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 隨附燈 | 環境溫度。 範圍 | 壓載數量 | 燈泡數量 | 燈瓦 | 總長: | 配光 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZ 632 GEB10PSH IMP | 沒有 | 25度至104度F | 2 | 6 | 32W | 48“ | 窄 | 天花燈 | 新台幣10,643元 | ||
IBZT8 4 | 沒有 | 0度至104度F | 2 | 4 | 28W | 48 1機構/ 16“ | 窄 | 天花板或懸吊 | 新台幣8,291元 | ||
IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 | 沒有 | 0度至104度F | 3 | 6 | 28W | 48 1機構/ 16“ | 寬 | 天花板或懸吊 | 新台幣21,334元 | ||
IBZ 432L 液化石油氣841 | 是 | 0度至104度F | 2 | 4 | 32W | 48.125“ | 窄 | 天花板或懸吊 | 新台幣10,316元 | ||
IBZ 432L WD LPGM841 | 是 | 0度至104度F | 2 | 4 | 32W | 48.125“ | 寬 | 天花板或懸吊 | 新台幣9,526元 | ||
IBZ 632L 液化石油氣841 | 是 | 0度至104度F | 2 | 6 | 32W | 48.125“ | 窄 | 天花板或懸吊 | 新台幣13,543元 | ||
IBZ 632L WD LPGM841 | 是 | 0度至104度F | 2 | 6 | 32W | 48.125“ | 寬 | 天花板或懸吊 | 新台幣11,662元 |