項目 | 熒光高棚燈具 |
環境溫度。 範圍 | 0度至104度F |
壓載數量 | 2 |
鎮流器類型 | 電子產品 |
燈具功率 | 234W |
身高 | 3.75“ |
房屋裝修 | 白色 |
外殼材質 | 鐵件 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 4 |
燈的類型 | T5 |
燈瓦 | 54W |
總長: | 47“ |
配光 | 窄 |
安裝 | 網路線 |
反光材料 | 鋁 |
反射鏡類型 | 鏡子4 |
Mtg的空間。 身高比 | 0.9 |
電壓 | 120到277V |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 5.15 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 9405103000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 燈泡數量 | 壓載數量 | 鎮流器類型 | 總長: | 配光 | 安裝 | 反射鏡類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZ 454L WDU GEB10PS90 | 4 | 2 | 電子即時啟動 | 48.125“ | 寬 | 天花板或懸吊 | 白色 | 13.25“ | 新台幣12,288元 | ||
IBZT5 4升 | 4 | 1 | 電子程序開始 | 48.125“ | 窄 | 表面或莖 | 米羅4 | 13.25“ | 新台幣10,213元 | ||
IBZT5 6升 | 6 | 1 | 電子程序開始 | 48.125“ | 窄 | 表面或莖 | 米羅4 | 18.12“ | 新台幣11,562元 | ||
IBZT5 4 HBBS361C | 4 | 1 | 電子程序開始 | 48.125“ | 窄 | 表面或莖 | 米羅4 | 13.25“ | 新台幣7,137元 |