項目 | 熒光高棚燈具 |
環境溫度。 範圍 | 0度至104度F |
壓載數量 | 1 |
鎮流器類型 | 電子程序快速啟動 |
燈具功率 | 240W |
身高 | 2.625“ |
房屋裝修 | 高光白色烤瓷釉 |
外殼材質 | 22 ga。 Steel鋼 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 4 |
燈的類型 | T5HO |
燈瓦 | 54W |
總長: | 48.25“ |
配光 | 窄 |
安裝 | 表面或莖 |
安裝高度 | 15至40英尺 |
反光材料 | 鋁 |
反射鏡類型 | 米羅4 |
Mtg的空間。 身高比 | 0.9 |
UPC | 888791422351 |
電壓 | 120到277V |
信號寬度 | 13.5“ |
船重(kg) | 4.91 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 125.73 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 9405106020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長: | 壓載數量 | 鎮流器類型 | 配光 | 安裝 | 反射鏡類型 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS5HB 3 54T5HO SBL ND MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13“ | 2 | 電子產品 | 窄 | 天花板或懸吊 | 米羅4 | 120到277V | 9 5機構/ 16“ | - | 詢價
| |
TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13“ | 2 | 電子產品 | 寬 | 天花板或懸吊 | 白色 | 120到277V | 9 5機構/ 16“ | - | 詢價
| |
IBZ 454高壓螺栓 | 48 1機構/ 16“ | 2 | 電子程序快速啟動 | 窄 | 天花板或懸吊 | 米羅4 | 347到480V | 13.25“ | 新台幣11,170元 | ||
IBZ 654高壓螺栓 | 48 1機構/ 16“ | 3 | 電子程序開始 | 窄 | 天花板或懸吊 | 米羅4 | 347到480V | 18.12“ | 新台幣13,921元 | ||
IBZ 654 GEB277PS10 CS90W | 48 1機構/ 16“ | 2 | 電子程序開始 | 窄 | 天花板或懸吊 | 米羅4 | 120到277V | 18.12“ | 新台幣14,060元 | ||
IBZ 454 GEB10PS90 CS93W | 48 1機構/ 16“ | 1 | 電子程序快速啟動 | 窄 | 暫停 | 米羅4 | 120到277V | 13.25“ | 新台幣11,676元 | ||
FGB24854T5HOT1X20HVOLT 2/4 GEB10PS CS93W | 48“ | 2 | 電子程序開始 | 任務 | 暫停 | 無執照 | 347到480V | 24“ | 新台幣9,454元 |