項目 | 裝飾熒光燈 |
環境溫度。 範圍 | 0至104度F |
壓載數量 | 1 |
鎮流器類型 | 電子產品 |
符合能源之星 | 沒有 |
夾具類型 | 薄型包裝 |
燈具功率 | 58 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
身高 | 3" |
房屋裝修 | 烤白琺瑯 |
外殼材質 | .22量規 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 2 |
燈的類型 | F32T8 |
燈瓦 | 32 |
總長: | 48“ |
鏡頭類型 | 丙烯酸樹脂 |
安裝 | 表面或莖 |
建議的燈號 | 3VK30 |
UPC | 745974620136 |
電壓 | 120-277 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 4.74 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 122.94 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 9405108020 |
原產地 | MX |
型號 | 燈瓦 | 壓載數量 | 鎮流器類型 | 總長: | 安裝 | 信號寬度 | 燈具功率 | 房屋裝修 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磅4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS | 15 | 1 | 電子產品 | 24“ | 表面或懸浮 | 15.38“ | 64 | 高光白 | 新台幣6,471元 | |
LB 2 17 伏 GEB10IS | 15 | 1 | 電子產品 | 24“ | 表面或懸浮 | 10“ | 33 | 高光白 | 新台幣4,872元 | |
LB 3 32 伏 GEB10IS | 28 | 2 | 電子產品 | 48“ | 表面,莖,單位或行 | 15.38“ | 85 | 高光、烤白色琺瑯 | 新台幣7,023元 | |
LB 4 32 伏 GEB10IS | 28 | 2 | 電子產品 | 48“ | 表面,莖,單位或行 | 15.38“ | 116 | 高光、烤白色琺瑯 | 新台幣7,953元 | |
磅2 32MV | 28 | 1 | 電子產品 | 48“ | 表面或懸浮 | 10“ | 58 | 白色 | 新台幣5,115元 | |
磅3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | 28 | 1 | 電子產品 | 48“ | 表面或懸浮 | 15.38“ | 85 | 白色 | 新台幣6,545元 | |
LB432電視 | 28 | 1 | 電子產品 | 48“ | 表面或懸浮 | 15.38“ | 112 | 白色 | 新台幣5,659元 |