項目 | 出口標誌帶應急燈 |
電池類型 | 鎳鎘 |
深度 | 2.5“ |
方向指示器 | 現場可選人字形 |
燈具功率 | 5 |
身高 | 8" |
外殼顏色 | 白色 |
外殼材質 | 熱塑性 |
燈的類型 | 指示燈 |
字母顏色 | 紅 |
信紙大小 | 6" |
安裝 | 普遍 |
面數 | 2 |
工作溫度 範圍 | 50至104度F |
UPC | 745976254322 |
電壓 | 9.6 |
商品保修條款 | 5年 |
信號寬度 | 19.25“ |
船重(kg) | 2.05 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 50.04 |
船寬(厘米) | 22.35 |
HS代碼 | 9405606000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 電池類型 | 深度 | 工作溫度 範圍 | 電壓 | 商品保修條款 | 信號寬度 | 燈具功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECBR LED M6 | 普遍 | 鎳鎘 | 1.875“ | - | 120/277 | 2年 | 12.62“ | 3 | 新台幣7,755元 | ||
ECBG LED M6 | 普遍 | 鎳鎘 | 1.875“ | - | 120/277 | 2年 | 12.62“ | 3 | 新台幣7,917元 | ||
LHXNY W 1 右 | 僅沖洗 | 鉛鈣 | 4.25“ | 60至90度F | 120/277 | 3年 | 14.5“ | 12.7 | 新台幣9,721元 | ||
LHQM LED 燈 | 普遍 | 鎳鎘 | 2.5“ | 50至104度F | 120/277 | 5年 | 19.25“ | 5 | 新台幣7,813元 | ||
LHQM LED G | 普遍 | 鎳鎘 | 2.5“ | 50至104度F | 9.6 | 5年 | 19.25“ | 3 | 新台幣8,823元 |