LITHONIA LIGHTING MSLR 4000LM L/LV MVOLT EZ1 40K 80CRI WH Led 低棚固定燈 4k 4300l 44w 120 - 277v
貨號:AF7NBQ
型號:MSLR 4000LM L/LV MVOLT EZ1 40K 80CRI WH交叉編號:22CK51
得到它 可能 9, 星期四
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 9, 星期四
付款方式
交付合作夥伴
項目 | LED低棚改裝套件 |
色溫 | 4000K |
顯色指數 | 80 |
綠色認證或其他認可 | DesignLights聯盟(DLC) |
身高 | 1.75“ |
LED更換 | 2燈LFL |
總長: | 48“ |
配光 | 寬 |
流明 | 4036 |
每瓦流明 | 118.7 |
燈條數量 | 2 |
額定壽命 | 60,000小時。 |
Mtg的空間。 身高比 | 1.5年到1年 |
溫度。 範圍 | -4至86F |
電壓 | 120到277 VAC |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 34.00 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 7.17 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 143 |
船寬(厘米) | 69.34 |
HS代碼 | 9405103000 |