項目 | 2端口電纜 |
總長: | 372“ |
類別 | 重新定位OnePass OC2 |
UPC | 784231078983 |
電壓 | 277 |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
OC2 27712 / 3G 09 M10 | 108“ | 277 | 新台幣3,469元 | |
OC2 277 12 / 3G 15 M5 | 180“ | 277 | 新台幣4,352元 | |
OC2 277 12 / 3G 25 M4 | 300“ | 277 | 新台幣5,987元 | |
OC2 277 12 / 4G 09 M10 | 108“ | 277 | 新台幣3,907元 | |
OC2 277 12 / 4G 15 M5 | 180“ | 277 | 新台幣4,998元 | |
OC2 277 12 / 4G 25 M4 | 300“ | 277 | 新台幣6,913元 | |
OC2 480 12 / 2G 15 M5 | 180“ | 480 | 新台幣4,677元 |