項目 | 中型Floodlight |
深度 | 10.75“ |
燈具功率 | 400 |
身高 | 12.75“ |
房屋裝修 | 青銅 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
IP等級 | 65 |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
配光 | 霍里茲。 7x6 |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -20度數F. |
安裝 | 鋼軛 |
插座類型 | 莫臥兒 |
建議的燈號 | 製造商編號MVR400 / HOR / PA |
UPC | 745975201631 |
電壓 | 120到277V |
信號寬度 | 17.62“ |
船重(kg) | 14.11 |
船高(厘米) | 28.96 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 41.66 |
HS代碼 | 9405406000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 燈具功率 | 身高 | 燈的類型 | 配光 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFR 250S 鋼筋混凝土 TB LPI | 10.75“ | 250 | 12.38“ | 高壓鈉 | 霍里茲。 5x5 | 17.38“ | 新台幣18,853元 | ||
TFR 400S 鋼筋混凝土 TB LPI | 10.75“ | 400 | 12.75“ | 高壓鈉 | 霍里茲。 5x5 | 17.62“ | 新台幣20,341元 | ||
TFR 400M 遙控 TB SCWA LPI | 10.75“ | 400 | 12.75“ | 金屬鹵化物 | 霍里茲。 5x5 | 17.62“ | 新台幣19,126元 | ||
TFR 400S TA TB每LPI | 10.75“ | 400 | 12.75“ | 高壓鈉 | 霍里茲。 7x6 | 17.62“ | - | 詢價
| |
TFL 400S RA2 TB LPI | 6.125“ | 400 | 16.125“ | 高壓鈉 | 霍里茲。 7x6 | 15.75“ | - | 詢價
|