項目 | 佔用傳感器 |
顏色 | 白色 |
覆蓋 | 2000平方英尺。 |
安裝類型 | 壁燈 |
傳感器類型 | 被動紅外 |
時間延遲 | 可調整 |
計時器範圍 | 30秒。 至30分鐘 |
可視角度 | 180學位 |
電壓 | 120 / 277 VAC |
瓦數@ 120V | 800 |
瓦數@ 277V | 1200 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8537109070 |
產品 | 型號 | 覆蓋 | 傳感器類型 | 時間延遲 | 計時器範圍 | 可視角度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR 9 P | 452平方英尺。 | 被動紅外 | 自適應/手動 | 30秒。 至20分鐘 | 360學位 | 120 / 277 VAC | 新台幣5,567元 | ||
CMR 9 第 347 頁 | 452平方英尺。 | 被動紅外 | 自適應/手動 | 30秒。 至20分鐘 | 360學位 | 120/277/347伏交流電 | 新台幣8,114元 | ||
WSX PDT WH | 2000平方英尺。 | 雙重技術PIR /麥克風 | 可調整 | 30秒。 至30分鐘 | 180學位 | 120 / 277 VAC | 新台幣6,419元 | ||
WSX PDT 2P 白色 | 2000平方英尺。 | 雙重技術PIR /麥克風 | 可調整 | 30秒。 至30分鐘 | 180學位 | 120 / 277 VAC | 新台幣7,570元 | ||
WSX PDT 荷蘭 WH | 2000平方英尺。 | 雙重技術PIR /麥克風 | 可調整 | 30秒。 至30分鐘 | 180學位 | 120 / 277 VAC | 新台幣5,615元 | ||
WSX 2P 荷蘭 WH | 2000平方英尺。 | 被動紅外 | 可調整 | 30秒。 至30分鐘 | 180學位 | 120 / 277 VAC | 新台幣5,785元 | ||
WSX PDT 2P NL WH | 2000平方英尺。 | 雙重技術PIR /麥克風 | 可調整 | 30秒。 至30分鐘 | 180學位 | 120 / 277 VAC | 新台幣7,535元 |