LITHONIA LIGHTING WT8 2 32 MVOLT GEB10IS 熒光燈 T8 2 燈 58w
貨號:AC4XBT
型號:WT8 2 32 MVOLT GEB10IS交叉編號:31A155
得到它 可能 6, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 裝飾燈具 |
環境溫度。 範圍 | 0-104 |
壓載數量 | 1 |
鎮流器類型 | 即時啟動 |
符合能源之星 | 沒有 |
夾具類型 | 表面熒光 |
燈具功率 | 58 |
身高 | 3.875“ |
房屋裝修 | 白色粉末塗層 |
外殼材質 | 鐵件 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 2 |
燈的類型 | T8 |
燈瓦 | 32 |
總長: | 48“ |
鏡頭類型 | 丙烯酸樹脂 |
安裝 | 表面 |
建議的燈號 | 製造商編號F32T8 / SXL / SPX41 / ECO |
UPC | 784231001936 |
電壓 | 120/277 |
信號寬度 | 4.75“ |
船重(kg) | 3.31 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 125.73 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 9405106010 |
原產地 | MX |