得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | LED燈條 |
色溫 | 4000K |
顯色指數 | 83 |
調光/非調光 | 可調光 |
身高 | 2.5“ |
LED更換 | 1燈LFL |
總長: | 48“ |
流明 | 6000 |
每瓦流明 | 80 |
燈條數量 | 1 |
額定壽命 | 100,000小時。 |
溫度。 範圍 | -20至30攝氏度 |
電壓 | 120/277 |
商品保修條款 | 五年有限保修 |
瓦 | 75 |
信號寬度 | 1 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 2.77 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 125.73 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9405400000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長: | 流明 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZL1N L24 3000LM L / LENS MVOLT 40K WH | 24“ | 1700 | 21 | 新台幣5,938元 |