項目 | 高灣佔用傳感器 |
顏色 | 白色 |
兼容 | 熒光燈和白熾燈的負載 |
覆蓋 | 2827平方英尺。 |
安裝類型 | 牆/天花板 |
工作溫度 範圍 | 14度至160度F |
傳感器類型 | 被動紅外 |
時間延遲 | 自適應/手動 |
計時器範圍 | 30秒。 至20分鐘 |
可視角度 | 360學位 |
電壓 | 480 VAC |
瓦數@ 120V | 1500 V時為480 W |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 兼容 | 覆蓋 | 可視角度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRC 6 | 熒光燈和白熾燈的負載 | 2827平方英尺。 | 360學位 | 120 / 277 VAC | 新台幣6,169元 | ||
民航局 50 | 熒光燈和白熾燈 | 1400平方英尺。 | 50學位 | 120 / 277 VAC | 新台幣6,334元 | ||
CMRB 50 | 熒光燈和白熾燈 | 1400平方英尺。 | 50學位 | 480 VAC | 新台幣7,726元 | ||
民航局 6 | 熒光燈和白熾燈的負載 | 2827平方英尺。 | 360學位 | 120 / 277 VAC | 新台幣4,117元 | ||
CMRB 6 LT | 熒光燈和白熾燈的負載 | 2827平方英尺。 | 360學位 | 120 / 277 VAC | 新台幣6,125元 | ||
CMRB 6 人 | 熒光燈和白熾燈的負載 | 2827平方英尺。 | 360學位 | 120 / 277 VAC | 新台幣6,935元 |