項目 | 雙重技術。 佔用傳感器 |
顏色 | 白色 |
覆蓋 | 1200平方英尺。 |
安裝類型 | 壁燈 |
傳感器類型 | 被動紅外/麥克風 |
時間延遲 | 自適應/手動 |
計時器範圍 | 30秒。 至20分鐘 |
可視角度 | 180學位 |
電壓 | 120 / 277 VAC |
瓦數@ 120V | 800 |
瓦數@ 277V | 1200 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 顏色 | 覆蓋 | 項目 | 傳感器類型 | 時間延遲 | 計時器範圍 | 可視角度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSX 荷蘭第四期 | 120 / 277 VAC | 象牙色 | 2025平方英尺。 | 佔用傳感器 | 被動紅外 | 自適應/手動 | 30秒。 至30分鐘 | 180學位 | 新台幣4,287元 | ||
WSX 荷蘭 WH | 120 / 277 VAC | 白色 | 2025平方英尺。 | 佔用傳感器 | 被動紅外 | 自適應/手動 | 30秒。 至30分鐘 | 180學位 | 新台幣4,044元 | ||
CM 10 | 12 / 24 VDC | 白色 | 2463平方英尺。 | 佔用傳感器 | 被動紅外 | 自適應/手動 | 30秒。 至20分鐘 | 360學位 | 新台幣6,863元 | ||
CM 6 | 12 / 24 VDC | 白色 | 2800平方英尺。 | 佔用傳感器 | 被動紅外 | 自適應/手動 | 30秒。 至20分鐘 | 360學位 | 新台幣7,028元 | ||
CM 9 | 12 / 24 VDC | 白色 | 452平方英尺。 | 佔用傳感器 | 被動紅外 | 自適應/手動 | 30秒。 至20分鐘 | 360學位 | 新台幣8,109元 | ||
厘米 PDT 10 | 12 / 24 VDC | 白色 | 2463平方英尺。 | 雙重技術。 佔用傳感器 | 被動紅外/麥克風 | 自適應/手動 | 30秒。 至20分鐘 | 360學位 | 新台幣7,611元 | ||
厘米 PDT 9 | 12 / 24 VDC | 白色 | 452平方英尺。 | 雙重技術。 佔用傳感器 | 被動紅外/麥克風 | 自適應/手動 | 30秒。 至20分鐘 | 360學位 | 新台幣7,545元 |