得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 便攜式沙丘秤 |
應用模式 | 衡 |
容量 | 200g |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
應屆畢業生 | 0.1g |
外殼材質 | 塑料 |
總高度 | 1 3機構/ 5“ |
總長度 | 8.25“ |
總寬度 | 8 1機構/ 5“ |
平台材質 | 塑料 |
動力單元 | 交流電,電池 |
UPC | 819309012412 |
稱重表面深度 | 5.75“ |
稱重表面寬度 | 5.75“ |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 31.12 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 8423810040 |
原產地 | CN |