項目 | 緊湊型台式秤 |
應用模式 | 稱重,零件計數,百分比稱重,動態/動物稱重,密度測定 |
容量 | 8200g |
連接端口 | RS-232,USB |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
應屆畢業生 | 0.1g |
外殼材質 | 金屬 |
測量單位 | g |
總高度 | 4" |
總長度 | 12 13機構/ 64“ |
總寬度 | 8 11機構/ 16“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
動力單元 | AC適配器 |
子類別 | 精密天平 |
稱重表面深度 | 6.25“ |
稱重表面寬度 | 6.25“ |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 30.48 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長度 | 應用模式 | 容量 | 總寬度 | 平台材質 | 動力單元 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙離合2000 | 8.25“ | 衡 | 2000g | 8 1機構/ 5“ | 塑料 | 交流電,電池 | 5.75“ | 5.75“ | 新台幣4,240元 | ||
雙離合5000 | 8.25“ | 衡 | 5000g | 8 1機構/ 5“ | 塑料 | 交流電,電池 | 5.75“ | 5.75“ | 新台幣4,529元 | ||
CQT 202 | 9.5“ | 稱重、低於天平稱重、重量累積 | 200g | 6 4機構/ 5“ | 不銹鋼 | 交流電,電池 | - | 4 5機構/ 7“ | 新台幣13,685元 | ||
CB 501 | - | 衡 | 500g | - | 不銹鋼 | 電池和交流適配器 | 5-7 / 64“ | - | 新台幣4,196元 | ||
CB 1001 | - | 衡 | 1000g | - | 不銹鋼 | 電池和交流適配器 | 5-7 / 64“ | - | 新台幣4,207元 | ||
電子BL 12001e | 15 13機構/ 16“ | 稱重,零件計數,百分比稱重,檢重,檢重,動態/動物稱重,累積,密度確定 | 12000g | 18 7機構/ 64“ | 不銹鋼 | AC適配器 | 11.875“ | 15 13機構/ 16“ | 新台幣62,577元 | ||
NBL 223e | 12 13機構/ 64“ | 稱重,零件計數,百分比稱重,動態/動物稱重,密度測定 | 220g | 8 11機構/ 16“ | 不銹鋼 | AC適配器 | 4.75“ | 4.75“ | 新台幣46,872元 |