項目 | 緊湊型台式秤 |
應用模式 | 稱重,零件計數,百分比稱重,動態/動物稱重,密度測定 |
容量 | 80g |
連接端口 | RS-232,USB |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
應屆畢業生 | 0.1毫克 |
外殼材質 | 金屬 |
測量單位 | mg |
總高度 | 13.5“ |
總長度 | 13 13機構/ 32“ |
總寬度 | 8 11機構/ 16“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
動力單元 | AC適配器 |
子類別 | 分析平衡 |
UPC | 819309018605 |
稱重表面深度 | 3.5“ |
稱重表面寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 8.16 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 45.72 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總寬度 | 應用模式 | 容量 | 動力單元 | 子類別 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 顯示屏 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB 3000 | - | 衡 | 3000g | 電池和交流適配器 | 通用量表 | 5-7 / 64“ | 5 7機構/ 64“ | 液晶顯示 | 新台幣3,570元 | ||
WBZ 15A | 9 1機構/ 64“ | 稱重、價格計算 | 15磅。 | 交流適配器、充電電池 | 計價秤 | 6-13 / 16“ | 8.25“ | 液晶顯示 | 新台幣7,425元 | ||
EAB314e | 8 51機構/ 64“ | - | 310g | 24V DC | - | 14 45機構/ 64“ | 8 51機構/ 64“ | tft。 觸摸屏 | 新台幣124,391元 | 詢價
| |
六氯苯 3001aM | 6 29機構/ 32“ | - | 3000g | AC適配器 | - | 4 3機構/ 4“ | 4 3機構/ 4“ | 液晶顯示 | 新台幣22,598元 | 詢價
| |
六氯苯 1202aM | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣26,874元 | ||
六氯苯 103aM | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣27,686元 | ||
EAB124i | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣113,625元 |