項目 | 吊秤 |
準確性 | 0.1磅/ 0.05公斤 |
容量 | 600磅/ 300公斤 |
有線/無線 | 數字 |
顯示屏 | 指示燈 |
完 | 平滑 |
材料 | 塑料 |
總高度 | 12 39機構/ 64“ |
總長度 | 5 13機構/ 16“ |
總寬度 | 2 39機構/ 64“ |
能量源 | 充電電池,AA電池 |
溫度。 範圍 | 15度至35度C / 59度至95度F |
UPC | 819309016755 |
船重(kg) | 1.41 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 20.83 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 容量 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上電 100A | 15度至35度C / 59度至95度F | 0.02磅/ 0.01公斤 | 100磅/ 50公斤 | 塑料 | 12 39機構/ 64“ | 5 13機構/ 16“ | 2 39機構/ 64“ | 充電電池,AA電池 | 新台幣22,091元 | ||
上電 300A | 15度至35度C / 59度至95度F | 0.05磅/ 0.02公斤 | 300磅/ 150公斤 | 塑料 | 12 39機構/ 64“ | 5 13機構/ 16“ | 2 39機構/ 64“ | 充電電池,AA電池 | 新台幣22,319元 | ||
左手 1000A | 0度至40度C / 32度至104度F | 0.2磅/ 0.1公斤 | 1000磅/ 500公斤 | 鑄鋁 | 17 45機構/ 64“ | 7 45機構/ 64“ | 5 1機構/ 64“ | 充電電池 | 新台幣30,730元 | ||
左手 3000A | 0度至40度C / 32度至104度F | 0.5磅/ 0.2公斤 | 3000磅/ 1500公斤 | 鑄鋁 | 17 45機構/ 64“ | 7 45機構/ 64“ | 5 1機構/ 64“ | 充電電池 | 新台幣37,765元 | ||
左手 4000A | 0度至40度C / 32度至104度F | 1磅/ 0.5公斤 | 4000磅/ 2000公斤 | 鑄鋁 | 17 45機構/ 64“ | 7 45機構/ 64“ | 5 1機構/ 64“ | 充電電池 | 新台幣42,355元 | ||
IHS 2A | 5度至40度C / 41度至104度F | 0.5磅/ 0.2公斤 | 2000磅/ 1000公斤 | 鑄鋁 | 24 45機構/ 64“ | 10 13機構/ 64“ | 8 13機構/ 32“ | 充電電池 | 新台幣60,083元 | ||
IHS 6A | 5度至40度C / 41度至104度F | 1磅/ 0.5公斤 | 6000磅/ 3000公斤 | 鑄鋁 | 24 45機構/ 64“ | 10 13機構/ 64“ | 8 13機構/ 32“ | 充電電池 | 新台幣65,305元 |