項目 | 電子無鑰匙退出裝飾鎖窄門框 |
電池壽命 | 40,000週期 |
深度 | 2" |
門厚度 | 1-3/4 to 2-1/4" |
活動審核追踪 | 沒有 |
完 | 緞鉻 |
功能 | 按鍵覆蓋輸入 |
手 | 權 |
手柄類型 | 直角槓桿 |
身高 | 15.375“ |
鍵盤 | 12個垂直對齊的金屬按鈕 |
材料 | 鋁和鋅鑄件 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 152 |
安裝樣式 | 圓柱 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -31至151度 |
外部深度 | 2" |
外部高度 | 15.375“ |
寬度外 | 1.75“ |
能量源 | (4)AA電池 |
定時入境津貼 | 1至9秒可調 |
類別 | 金屬門,Narrrow Stile |
電壓 | 9V |
耐候性 | 是 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 2.68 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|
3090-01-121 | 黑古銅色 | 新台幣37,330元 | |
3090-02-626 | 緞鉻 | 新台幣31,657元 | |
3090-02-121 | 黑古銅色 | 新台幣30,322元 |