項目 | 鎖舌 |
渦流 | 2-3/8" or 2-3/4" |
圓筒 | Single |
完 | 緞鉻 |
用於門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
正面尺寸 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 |
級 | 2 |
鍵控 | 智能鑰匙 |
鍵槽類型 | KW11 |
位置類型 | 商鋪 |
材料 | 黃銅 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 6 |
證券類型 | 中型 |
罷工昏暗。 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 |
投擲長度 | 1" |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8301600000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 鍵槽類型 | 渦流 | 圓筒 | 材料 | 罷工昏暗。 | 完 | 用於門厚度 | 級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS1850S-310-628 | 最佳F | 2.75“ | 雙SFIC | 黃銅 | 2.75“ | 緞鉻 | 1-5 / 8“至2” | 1 | 新台幣3,531元 | ||
MS1850S-310-313 | 施拉格C | 2.75“ | - | 黃銅 | 2.75“ | 緞鉻 | 1-5 / 8“至2” | 1 | 新台幣3,531元 | ||
MS1850S-350-628 | KW1 | 2-3/8" or 2-3/4" | Single | 鋁 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 | 緞面鋁 | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | 新台幣3,531元 | ||
MS1850S-350-313 | KW1+KC | 2-3/8" or 2-3/4" | Single | 黃銅 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 | 黃銅 | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | 新台幣3,513元 | ||
MS1850S-410-628 | 最佳F | 2.75“ | 單SFIC | 黃銅 | 2.75“ | 緞鉻 | 1-5 / 8“至2” | 1 | 新台幣3,531元 | ||
MS1850S-410-313 | 施拉格C | 2.75“ | Single | 黃銅 | 2.75“ | 緞鉻 | 1-5 / 8“至2” | 1 | 新台幣3,729元 | ||
MS1850S-450-628 | 最佳F | 2.75“ | 雙SFIC | 黃銅 | 2.75“ | 緞鉻 | 1-5 / 8“至2” | 1 | 新台幣3,423元 |