項目 | 出口指示器 |
渦流 | 2-3/8" or 2-3/4" |
圓筒 | Single |
完 | 緞鉻 |
用於門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
正面尺寸 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 |
級 | 2 |
鍵控 | 按鍵控制 |
鍵槽類型 | KW1+KC |
位置類型 | 商鋪 |
材料 | 黃銅 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 6 |
證券類型 | 中型 |
罷工昏暗。 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 |
投擲長度 | 1" |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8310000000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 渦流 | 圓筒 | 用於門厚度 | 級 | 鍵控 | 鍵槽類型 | 罷工昏暗。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4089-00-121 | 2.75“ | 單SFIC | 1-5 / 8“至2” | 1 | 鍵控不同 | 最佳F | 2.75“ | 新台幣2,552元 |