項目 | 死鎖少缸 |
渦流 | 2.75“ |
圓筒 | 雙SFIC |
完 | 緞鉻 |
用於門厚度 | 1-5 / 8“至2” |
正面尺寸 | 1-1/8" x 2-1/4" |
級 | 1 |
鍵控 | 鍵控不同 |
鍵槽類型 | 最佳F |
位置類型 | 商鋪 |
材料 | 黃銅 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 6 |
證券類型 | 重負 |
罷工昏暗。 | 2.75“ |
投擲長度 | 1" |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8302416045 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 圓筒 | 用於門厚度 | 級 | 項目 | 鍵槽類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4550R-01-130 | 雙SFIC | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | 死鎖少缸 | 最佳F | 新台幣8,701元 | ||
4550L-01-121 | Double | 1-5 / 8“至2” | 1 | 鎖舌 | 施拉格C | 新台幣8,973元 | ||
4550L-01-130 | Double | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | 鎖舌 | 施拉格C | 新台幣8,753元 |