項目 | 電擊 |
投擲螺栓 | 1機構/ 2“ |
門框類型 | 鋁 |
面板深度 | 3機構/ 32“ |
面板高度 | 4-7 / 8“ |
面板寬度 | 1-1 / 4“ |
故障模式 | 標準/失敗保護 |
完 | 緞面鋁 |
防火 | 不 |
級 | 1 |
輸入電壓 | 24VAC / 12VDC |
材料 | 鋅鋁合金 |
性能 | 標準職責 |
拉力 | 1500磅。 |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 輸入電壓 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7100-540-628-00 | 緞面鋁 | 24VAC / 12VDC | 電擊 | 鋅鋁合金 | 新台幣7,477元 | ||
7100-540-313-00 | 黑古銅陽極氧化 | 24VAC / 12VDC | 電擊 | 鋅鋁合金 | 新台幣7,621元 | ||
7100-510-628-00 | 緞面鋁 | 24 VDC | 電擊 | 鋅鋁合金 | 新台幣7,795元 | ||
7100-510-313-00 | 黑古銅陽極氧化 | 24 VDC | 電擊 | 鋅鋁合金 | 新台幣8,052元 | ||
7140-540-313-00 | 黑古銅陽極氧化 | 24VAC / 12VDC | 電擊 | 鋅鋁合金 | 新台幣7,722元 | ||
7140-510-628-00 | 緞面鋁 | 24 VDC | 電擊 | 鋅鋁合金 | 新台幣7,578元 | ||
7140-510-313-00 | 黑古銅陽極氧化 | 24 VDC | 電擊 | 鋅鋁合金 | 新台幣7,621元 |