項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 90度肘 |
BSPP螺紋尺寸 | 1“ -11 |
完 | 銀色 |
配件材料 | 三價鉻 |
總長: | 1.8“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 1-1/16-12 |
最高 工作壓力 | 6000 PSI |
螺紋類型 | 男性BSPP轉換為男性JIC |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | CA |
型號 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
9059-0402 | 0.72“ | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 新台幣1,263元 | |
9059-0404 | 1" | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 新台幣1,160元 | |
9059-0406 | 1.2“ | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 新台幣1,803元 | |
9059-0504 | 1.09“ | 1 / 2-20 | 6000 PSI | 新台幣1,421元 | |
9059-0604 | 1.09“ | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 新台幣1,207元 | |
9059-0606 | 1.22“ | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 新台幣1,421元 | |
9059-0608 | 1.4“ | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 新台幣1,917元 |