項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 90度肘 |
完 | 銀色 |
配件材料 | 三價鉻 |
總長: | 1.4“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 3 / 4-16 |
最高 工作壓力 | 6000 PSI |
公制螺紋尺寸 | M18X1.5 |
螺紋類型 | 公制轉公制JIC |
UPC | 094721219728 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | CA |
型號 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
9069-0410 | 1" | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 新台幣1,218元 | |
9069-0412 | 1.2“ | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 新台幣1,337元 | |
9069-0414 | 1.09“ | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 新台幣1,358元 | |
9069-0612 | 1.22“ | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 新台幣2,148元 | |
9069-0614 | 1.22“ | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 新台幣1,337元 | |
9069-0616 | 1.22“ | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 新台幣1,507元 | |
9069-0816 | 1.4“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 新台幣1,587元 |